ブスバー 銅 SIRIUS 3RV1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66043996 品番3RV1935-1B
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980


Siemens 3RV1 シリーズ Sirius シリーズバスバーです。三相バスバーは、サイズ S2 の 3 回路ブレーカに使用されます。時間の節約: エンドスリーブに押し付けずに素早く接続可能 高い信頼性: 端子の接続部は耐衝撃性や耐振動性がある

仕様●定格動作電圧:690V●材質:銅●電源相数:3●ピッチ:55mm●コード番号:202-1617 アズワン品番65-8089-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする