プッシュボタン用LEDライト 赤 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66044206 品番LAD-SR
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598


緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。
照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED
超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります

仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755 アズワン品番65-7840-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする