プラグコネクタ NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66044565 品番NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998


Festo の NEBV シリーズプラグソケット接続ケーブルは、長さ 2.5 m のバルブを接続するための製品です。NEBV シリーズ組み立て済みリードには、プラグソケット用コンセント付きの 2 ピンストレートソケットと、PVC ケーブル付きのグレーの被覆が標準装備されています周囲温度: -5 → 60 ℃ 保護クラスIP40

仕様●メーカーシリーズ:NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:2.5m●コード番号:203-1088 アズワン品番65-8009-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする