プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66044599 品番64902021822
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949


Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃

仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8830 アズワン品番65-7530-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする