プラグハウジング 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66044608 品番121587-0011
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
仕様●極数:3●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4070 アズワン品番65-7783-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする