フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66044854 品番SNCL-25
参考基準価格(税別)¥6,420 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398


Festo オン / オフバルブには、サイレンサの方向(右から左へ)に沿って流れる電動アクチュエータがあります。ピストン構造スライドを備え、C 値は 22 l/SBAR です。使用圧力は最大 4 -10 bar で、標準公称流量は 5、500 l/min です周囲温度: -10 → 50 ℃ 保護クラスは IP65

仕様●メーカーシリーズ:SNCL●内径サイズに合わせる:25mm●製品タイプ:スイベルフランジ●コード番号:202-2643 アズワン品番65-8026-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする