エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 絶縁抵抗計(メガー)
エスコの アナログ絶縁抵抗計
ブレーカピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66045536
品番
EA707A-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
仕様
●全長:128mm●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:Φ2.6mm●定格電圧:CATV/600V●定格電流:10A●材質:樹脂●先端材質:先ピン/SUS●EA707A-64に装着●CAT V 600V●黒・赤のセット●EA707A-30、-36用
アズワン品番
65-9272-09