曜日別特売
KMT 7 ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ) 66045904

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66045904
品番
KMT 7
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980


SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質

仕様
●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:35 mm/54 mm x 22mm●内径:35mm●コード番号:209-5363
アズワン品番
65-7953-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする