SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ベースストリップ 80極 2.54mm 2列 1セット 600個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(600個)
注文コード
66046647
品番
LSHM-140-02.5-F-DV-A-N-K-TR
参考基準価格(税別)
¥523,000
販売価格(税込)
¥571,780
販売価格(税別)
¥
519,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:2.54mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1441
アズワン品番
65-7618-04
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表