TFM-105-12-S-D-A-K-TR ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 375個入 SAMTEC 66046717

ヘッダ 10極 1.27mm 2列 1セット 375個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(375個)注文コード66046717品番TFM-105-12-S-D-A-K-TR
5月24日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥145,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800


Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 5 ポジション、12 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1875アズワン品番65-7618-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする