ヘッダ 16極 2mm 2列 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(350個) 注文コード66046830 品番TMM-108-01-L-D-SM-010-P-TR
参考基準価格(税別)¥136,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800


Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 8 ピン 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール 極性位置は 10 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:16●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1970 アズワン品番65-7651-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする