ヘッダ 20極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66046848 品番TFM-110-02-L-D-WT-K-TR
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699


Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 10 ポジション、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1882 アズワン品番65-7650-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする