ヘッダ 6極 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード66047024 品番TSM-103-04-S-DV-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098


Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 3 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TSM●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1994 アズワン品番65-7658-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする