ヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200個) 注文コード66047058 品番TSM-104-01-S-DV-007-P-TR
参考基準価格(税別)¥70,100 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980


Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 4 つのポジションと 1 つのリードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1996 アズワン品番65-7613-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする