曜日別特売
T2040102101-000 ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 10極 16A 500 V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66047505

ヘビーデューティパワーコネクタ HDC HE シリーズ 10極 16A 500 V

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード66047505品番T2040102101-000
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:16A●シリーズ:HDC HE●ポール形式:10P+E●定格電圧:500 V●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:スクリュー●コード番号:192-0172アズワン品番65-7652-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする