ホース 15m

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66047864 品番AJK00017
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980


Tygon R 2375-C 高純度チューブ
Saint-Gobain社のTygonR2375-C高純度耐薬チューブは、透明でフレキシブルです。化学薬品輸送、危険物処理、インク、印刷液、洗剤に使用可能です。この高純度チューブは、54℃までの酸、ケトン、塩分、アルコールの影響をほぼ完全に防ぐことができます。また、このチューブは可塑剤を一切含まず、内側の表面が滑らかな設計のため、搬送物や微粒子が堆積せず、チューブが汚染される可能性を低減しています。FDA、NSF51規格、そして欧州とフランスの食品規制を満たしています。
特長
強耐薬品性
低収着 - 相互汚染を最小限に抑制
食品・飲料向けのFDA CFR177.1520規格に準拠
ECHA/2002/95/EC (RoHS)に準拠(2022年10月現在)
可塑剤フリー
優れた耐薬品性
使用温度範囲: -75 → +64℃
透明で観察しやすい。
用途
宿泊施設や医療機関の清掃など、高度に規制された業界での利用に最適です。

仕様●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 2375●色:透明●曲げ半径:19.05mm●補強:なし●コード番号:762-1263 アズワン品番65-8050-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする