曜日別特売
6032 ボールベアリング160mm240mm 深溝6032 SKF(日本エスケイエフ) 66048695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング160mm240mm 深溝6032

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66048695品番6032
参考基準価格(税別)¥219,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800


SKF Ball Bearing, 160 mm ID, 240 mm OD - 6032 Need to reduce the noise and friction levels in the rotating parts of your machinery This deep-groove ball bearing from SKF rotates with the machines parts and allows the shaft to glide smoothly along with it, effectively reducing abrasion
With its deep and smooth raceway channel design, its equipped to handle both axial and radial loads
Bearings of this kind are useful in conveyors in the manufacturing industry. Inside diameter of 160 mm, outside diameter of 240 mm, so suited for compact applications Low vibration to enable high rotational speed and reduce noise High resistance to wear to increase life span Heat stabilised up to at least +120℃ so its suitable for use in harsh conditions Stainless steel material for corrosion resistance and durability Application Information Agricultural industry Food manufacturing Transportation Wind turbines Machine toolsSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 160 mm、外径 240 mm です。 How do I install this ball bearing ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプFirst, its important to carefully clean the ball bearing with kerosene or gasoline and coat it with clean, high-temperature or high-speed grease
The mounting surface should also be cleaned as this will affect the service life and noise levels
Use briquetting or sleeve tools to apply uniform force, and ensure that the bearing aligns with the mounting space.

仕様●内径:160mm●外径:240mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:143000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:鋼●レース素材:スチール●動定格荷重:143000N●コード番号:207-6934アズワン品番65-7937-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする