IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 照光押ボタンスイッチ 突形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
照光色
乳白
注文コード
66049558
品番
ALD22201DNW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
モメンタリ
接点構成
1b
照光色
乳白
種別
照光押ボタンスイッチ
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
丸(突形)
端子形状
ねじ端子
照光種別
LED
本体形状
一体形
取付穴径(Φmm)
30
接点材質
銀接点
定格使用電圧(V)
AC/DC24