IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 中形ボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接点構成
メイン接点:1b
注文コード
66050328
品番
AB6E-3BV01PTRM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
動作方式
プッシュロック/ターンリセット
接点構成
メイン接点:1b
ボタン色
赤
ボタン形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP65
形状
一体形
ボタン寸法(Φmm)
30