Φ16 X6シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(一体形) 大形ボタン

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接点構成メイン接点:2b 注文コード66050407 品番AB6E-4BV02PTRH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は接点構成4種類から選べます 他の種類を見る
種類非照光式 動作方式プッシュロック/ターンリセット 接点構成メイン接点:2b ボタン色 ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)16 端子形状はんだ端子/タブ端子 保護構造IP65 形状一体形 ボタン寸法(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする