OD361609LD シーリングライト ODELIC(オーデリック) 非調光 光源LED 電球色 ランプNo.271J 埋込穴Φ75mm  OD361609LD 66050559

OD361609LD シーリングライト ODELIC(オーデリック) 66050559 OD361609LD シーリングライト ODELIC(オーデリック) 66050559 OD361609LD シーリングライト ODELIC(オーデリック) 66050559

シーリングライト

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66050559 品番 OD361609LD
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです。

仕様非調光 材質 形状【LED】電球フィラメント形 幅(mm)Φ94 質量(kg)0.3 金色 高さ(mm)128 備考【配光】未対応 取付方式天井面取付専用 定格電圧100V 定格消費電力(W)1.6 平均演色評価数(Ra)80 光源LED 取付場所埋込タイプ ランプNo.271J 色温度(K)2700 ランプ寿命20000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)160 傾斜角度(°)55 光色電球色 調光方式【連続調光】100-5% 電源容量(VA)3 埋込穴(Φmm)75 LED交換可能 取付必要高(mm)72 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする