OD361678BR フラットダウンライト ODELIC(オーデリック) 2700〜6500K 電球色〜昼白色 埋込 埋込穴Φ100mm  OD361678BR 66051101

OD361678BR フラットダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051101 OD361678BR フラットダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051101 OD361678BR フラットダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051101

フラットダウンライト

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66051101 品番 OD361678BR
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

均一な発光面と超浅型構造のダウンライトBluetooth調光・調色タイプが登場

仕様【調光器】不可 その他【光束維持】40000時間【その他】ランプ付 材質樹脂/下面カバー(樹脂) 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 オフホワイト 高さ(mm)40 備考【配光】未対応 タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ 取付方式埋込 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズFLAT 定格電圧100V 定格消費電力(W)7.3 制御調色 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627 色温度(K)2700〜6500 エネルギー消費効率(Lm/W)89 LED白熱灯器具100Wタイプ 光束(Lm)650 クラス100W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】113 光色電球色〜昼白色 調光方式【連続調光】100-1% 電源容量(VA)12 埋込穴(Φmm)100 LED交換不可 取付必要高(mm)36 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする