OD361692R Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 非調光 拡散 光源LED 3500K 温白色 クラス100W ブラック色 埋込穴Φ75mm  OD361692R 66051155

OD361692R Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051155 OD361692R Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051155 OD361692R Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051155

Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66051155 品番 OD361692R
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

センサーによるタッチレスでのON-OFFこれからのあたりまえの選択

仕様非調光 その他【光束維持】50000時間 材質アルミダイカスト/カバー(樹脂) 幅(mm)Φ87 質量(kg)0.5 ブラック 高さ(mm)86 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)6.8 平均演色評価数(Ra)94 機能センサー機能連動可能 光源LED 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)62.6 点灯保持時間1分 光束(Lm)426 クラス100W 光色温白色 電源容量(VA)12 埋込穴(Φmm)75 配光タイプ拡散 LED交換不可 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※トイレ用は、OD 261 905R/966R/967R,OD 361 465R/466Rを使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする