仕様非調光
その他【光束維持】50000時間
材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.5
色ブラック
高さ(mm)86
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)6.8
平均演色評価数(Ra)94
機能センサー機能連動可能
光源LED
色温度(K)2700
エネルギー消費効率(Lm/W)58.6
点灯保持時間1分
光束(Lm)399
クラス100W
光色電球色
電源容量(VA)12
埋込穴(Φmm)75
配光タイプ拡散
LED交換不可
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5〜25