OD361736R ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 調光対応タイプ クラス100W 光源LED 5000K 昼白色 ブラック色 埋込穴Φ75mm  OD361736R 66051460

OD361736R ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051460 OD361736R ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051460 OD361736R ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック) 66051460

ハイコーン ダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66051460 品番 OD361736R
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

まぶしさに配慮したハイコーンタイプ

その他【光束維持】50000時間 材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明)) 幅(mm)Φ87 質量(kg)0.6 ブラック 高さ(mm)71 備考【配光】未対応 タイプ調光対応 規格R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)7.8 制御逆位相制御 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所埋込タイプ 別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)89.4 光束(Lm)698 クラス100W 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】62 光色昼白色 調光方式【連続調光】100-1% 電源容量(VA)12 埋込穴(Φmm)75 LED交換不可 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする