※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 丸形パイロットランプ
Φ16 LBシリーズ 表示灯 丸形
商品レビューを投稿する
86日以内出荷
返品不可
86日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
66052008
品番
LB1P-1T01VWG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC5
発光色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
レンズ形状
平形
端子形状
プリント基板端子形
保護構造
IP65
本体形状
分離形