LC629 コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック) 調光・調色タイプ 幅70mm  LC629 66052196

LC629 コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック) 66052196 LC629 コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ ODELIC(オーデリック) 66052196

コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 66052196 品番 LC629
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで
Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。
主電源常時ON
3路配線対応

その他【グループ設定】1グループまで【その他】ID共有可 材質樹脂 幅(mm)70 寸法(mm)【出】10 グレー 容量【最大接続】(単体設定/連続設定)500Vまで/400Vまで(1回路あたり) 高さ(mm)120 備考1個用スイッチボックスに適合 タイプ調光・調色 点灯方式【ダイレクト光色点灯】電球色(2700K)/温白色(3500K)/昼白色(5000K) 適合器具[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色、LC Bluetooth調光、Bluetooth調光器
注意
※ほたるスイッチ使用不可。正常に動作しない場合が18ります。
※人感センサー・調光器併用不可。(コネクテッドライティングBluetooth人感センサーは除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする