ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 照明器具アクセサリー・スイッチ
ODELIC(オーデリック)の 照明器具用スイッチ類
コネクテッドライティング専用コントローラー スイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66052205
品番
LC631
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで
Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。
主電源常時ON
3路配線対応
その他
【シーン登録】5シーンまで、【グループ設定】1グループまで【その他】ID共有可
材質
樹脂
幅(mm)
70
寸法(mm)
【出】9
色
グレー
高さ(mm)
120
備考
1個用スイッチボックスに適合
タイプ
シーン切替
適合器具
[コネクテッドライティング]LC-FREE Bluetooth調光・調色(シーン再生のみ)、LC Bluetooth調光(シーン再生のみ)、Bluetooth調光器(シーン再生のみ)
注意
※シーン登録時には、別途、調光・調色が可能なコネクテッドスイッチまたはリモコンが必要になります。
※シーン切替スイッチは単独回路でご使用ください。
※照明器具を直接配線することはできません。
※3路スイッチの使用はできません。
※人感センサー・調光器併用不可。(コネクテッドライティングBluetooth人感センサーは除く)