材質アルミ・アクリル長さ(mm)1612形状【LED】電球ダイクロハロゲン形Φ30幅(mm)149-1372質量(kg)7.4色サテンゴールド色/乳白ケシ高さ(mm)478備考電動昇降装置対応型(条件付)タイプ【調光】LC調光/Bluetooth調光タイプ取付方式簡易取付A・ねじ込式規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V全高(mm)592-2532定格消費電力(W)48制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703ランプ4.8W×10(E11) No.297AW色温度(K)2700ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)58.6光束(Lm)2814傾斜角度(°)30アーム【下アーム】90°可動光色電球色調光方式【連続調光】100-5%電源容量(VA)55適用畳数~4.5畳LED交換可能