※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
Φ16 LBシリーズ 表示灯 長角形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
DC5
発光色
アンバー
端子形状
プリント基板用端子形
注文コード
66052586
品番
LB3P-1T01VWA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・端子形状
が
48
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC5
発光色
アンバー
形状
長角
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
端子形状
プリント基板用端子形
本体形状
分離形