材質アルミ・アクリル
形状【LED】電球ダイクロハロゲン形Φ30
幅(mm)35
寸法(mm)【出】62
質量(kg)0.6
色マットブラック色・乳白
高さ(mm)482
タイプ【調光】LC調光/Bluetooth調光タイプ
取付方式ねじ込式
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)9.6
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632
ランプ4.8W×2(E11) No.297AW
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)54.1
光束(Lm)520
光色電球色
調光方式【連続調光】100-5%
電源容量(VA)11
LED交換可能