OB255395LCR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 光源LED 2700K 電球色 ランプ4.8W×2(E11) No.297AW 幅35mm高さ482mm  OB255395LCR 66052641

OB255395LCR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052641 OB255395LCR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052641 OB255395LCR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052641

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色 定格消費電力(W)9.6 光束(Lm)520 注文コード66052641 品番OB255395LCR
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は光色・定格消費電力・光束など40種類から選べます 他の種類を見る

余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。

材質アルミ・アクリル 形状【LED】電球ダイクロハロゲン形Φ30 幅(mm)35 寸法(mm)【出】62 質量(kg)0.6 サテンゴールド色 高さ(mm)482 タイプ【調光】LC調光/Bluetooth調光タイプ 取付方式ねじ込式 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)9.6 制御逆位相制御 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632 ランプ4.8W×2(E11) No.297AW 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)54.1 光束(Lm)520 光色電球色 調光方式【連続調光】100-5% 電源容量(VA)11 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする