ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ブラケットライト
ブラケットライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼白色
定格消費電力(W)
4.5
光束(Lm)
110
注文コード
66052738
品番
OB255399NR
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
光色・定格消費電力・光束
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。
仕様
非調光
材質
樹脂・アクリル
形状
【LED】電球フラット型
幅(mm)
125
寸法(mm)
【出】80
質量(kg)
0.6
色
ライトグレー
高さ(mm)
119
取付方式
グローブ引掛式
規格
【高演色LED】R15クラス2
定格電圧
100V
定格消費電力(W)
4.5
平均演色評価数(Ra)
94
光源
LED
取付場所
密閉型
ランプ
No.295GN
色温度(K)
5000
ランプ寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
24.4
光束(Lm)
110
光色
昼白色
電源容量(VA)
8
LED交換
可能