OB255399WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 光源LED 3500K 非調光 温白色 ランプNo.295GW 幅125mm高さ119mm  OB255399WR 66052747

OB255399WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052747 OB255399WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052747 OB255399WR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052747

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色温白色 定格消費電力(W)4.5 光束(Lm)108 注文コード66052747 品番OB255399WR
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は光色・定格消費電力・光束など40種類から選べます 他の種類を見る

余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。

仕様非調光 材質樹脂・アクリル 形状【LED】電球フラット型 幅(mm)125 寸法(mm)【出】80 質量(kg)0.6 ライトグレー 高さ(mm)119 取付方式グローブ引掛式 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所密閉型 ランプNo.295GW 色温度(K)3500 ランプ寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)24 光束(Lm)108 光色温白色 電源容量(VA)8 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする