仕様非調光
材質樹脂・アクリル
形状【LED】電球フラット型
幅(mm)148
寸法(mm)【出】147
質量(kg)0.6
色ライトグレー
高さ(mm)119
取付方式グローブ引掛式
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)4.5
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所密閉型
ランプNo.295GL
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)30.6
光束(Lm)138
光色電球色
電源容量(VA)8
LED交換可能