OB255377CR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 光源LED 2700〜20000K 電球色〜AZURE色 ランプ295GC 幅148mm高さ119mm  OB255377CR 66052878

OB255377CR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052878 OB255377CR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052878 OB255377CR ブラケットライト ODELIC(オーデリック) 66052878

ブラケットライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光色電球色〜AZURE色 定格消費電力(W)6 注文コード66052878 品番OB255377CR
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は光色・定格消費電力・光束など40種類から選べます 他の種類を見る

余白に寄り添うもの
視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。
ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。

仕様【調光器】不可 材質樹脂・アクリル 形状【LED】電球フラット型 幅(mm)148 寸法(mm)【出】147 質量(kg)0.6 オフホワイト 高さ(mm)119 タイプ【調光】サーガディアン自動調光・調色タイプ 取付方式グローブ引掛式 規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 定格消費電力(W)6 光源LED 取付場所密閉型 別売付属品【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928 ランプ295GC 色温度(K)2700〜20000 ランプ寿命40000時間 光色電球色〜AZURE色 電源容量(VA)10 LED交換可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする