仕様【調光器】不可
材質アクリル
形状【LED】電球フラット型
幅(mm)190
寸法(mm)【出】93
質量(kg)0.6
色乳白
高さ(mm)110
備考上下部グレアカットルーパー付
タイプ【調光】サーガディアン自動調光・調色タイプ
取付方式グローブ引掛式
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)6
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928
ランプ295GC
色温度(K)2700〜20000
ランプ寿命40000時間
光色電球色〜AZURE色
電源容量(VA)10
LED交換可能