画像準備中

マニホールド VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66053114 品番VABM-L1-10AW-M7-3
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980


Festo の VABM マニホールドレールは、どの位置にも取り付けられ、最大バルブ位置は 16 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は 10.5 mm で、空圧接続では最高 -0.9-10 bar の圧力で、M7 がメトリック、製品重量は 78 g です2 - 中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:M7●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:7mm●ネジ規格:Metric●コード番号:203-0210 アズワン品番65-7992-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする