バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
ミューピッドSトレイ1枚用電気泳動装置
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66053507
品番
BE-564
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
ミューピッドSトレイ1枚用電気泳動装置
仕様
●泳動槽外寸(mm):幅137×奥行83×高100●ゲルサイズ(mm):幅54×距離58●バッファ量(mL):80●セット内容:泳動槽(フタ付):1台、リード線(フタの固定):1本
アズワン品番
65-9540-10