ミラブルケア

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66053516 品番FBMM-SSC-SZ
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980


ナノサイズの泡でいつもの化粧水をアップグレード
化粧水の"浸透力"と"持続力"を高めます。
※使用できる液体の粘度に上限があります
※使用上の注意をよく読んでお使いください。粘性のある化粧水はお使いいただけない場合がございます

仕様●【本体】●本体寸法:幅(ボトル径)約70×115×184mm●乾燥重量:約300g●内容液の目安量:約10〜約150cc●吐出水に含まれる気泡:平均サイズ/120nm、気泡量/約1億個/cc●気泡の測定方法:蒸留水を用いた差分計測法により、1ccあたり約1億個※のウルトラファインバブルを計測。●※1億個以上は蒸留水の場合。 アズワン品番65-8741-35
注意

※1億個以上は蒸留水の場合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする