メモリカードリーダ USB2.0対応

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66053726 品番EA764A-27G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310


ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。
SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。
メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。
USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。

仕様●インターフェイス:USB2.0/USB1.1●サイズ:18(W)×59(D)×9(H)mm●色:ブラック●コネクタ形状:USB2.0 Standard-A●スロット数:2●対応OS:Windows 11/Windows 10、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15●対応メディア(マルチメディアカード):MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro ※別途専用アダプタ必要●最大転送速度:USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) アズワン品番65-9280-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする