曜日別特売
MS3476W10-6P モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 6極 AMPHENOL 66054320

モジュラーコネクタ Series 2 シリーズ オス 6極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66054320品番MS3476W10-6P
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898


Amphenol India ストレートプラグコネクタは、シェルサイズが 10 種類です。アルミニウム製です中型で環境に強いコネクタです 3 点バヨネットカップリングシステムにより、すばやく確実に結合されます 5 つのキー / キー溝設計を採用して誤かん合を防止します

仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:Series 2●コード番号:226-8833アズワン品番65-7607-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする