曜日別特売
D38999/24KD97SN モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス AMPHENOL 66054356

モジュラーコネクタ Series III TV シリーズ メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66054356品番D38999/24KD97SN
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980


Amphenol Aerospace ジャムナットレセプタクルコネクタのシェルサイズは 15 です。ステンレススチール製です。RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●シェルサイズ:13●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:Series III TV●コード番号:226-8657アズワン品番65-7611-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする