モニタリングリレー DPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66054584 品番RM22JA21MR
参考基準価格(税別)¥36,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980


Schneider Electric Zelio コントロールリレーは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度に関する異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。このリレーは、ユーザーに異常な状態を通知し、重大な故障やコストのかかる故障が発生する前に、必要な修正措置を開始できるようにします。エネルギーネットワークのステータスを監視することで、電気的負荷と機械的負荷の両方を制御できます。IP50 リード密閉式設定保護カバーは、埃や意図しない人の介入を防止するのに役立ちます 産業用及びビルの制御パネルに適合します

仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:Zelio Control RM22JA●コード番号:221-2851 アズワン品番65-8081-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする