高演色LED 屋内用 ダウンライト

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光色温白色 定格消費電力(W)15.1 注文コード66054680 品番OE033008R
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は埋込穴・光色・定格消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る

FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。
リニューアル用途にも応えます。

その他ランプ付 材質アルミダイカスト(オフホワイト色) 幅(mm)Φ170 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.7 オフホワイト 備考【配光】未対応 タイプDMXコントローラ対応 取付方式埋込 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)15.1 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)113.5 光源寿命50000時間 傾斜角度(°)55 配光角度(°)【拡散】98 光色温白色 明るさFHT32Wクラス 調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御 グリーン購入法適合 電源容量(VA)16 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)1715 LED交換不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする