仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型
種別エクステリア ポーチライト 顔識別カメラ付
幅(mm)203
寸法(mm)【出】223
質量(kg)1.4
取付【グローブ】化粧ネジ式
高さ(mm)478
定格電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト(鉄錆色)
定格消費電力(W)506
平均演色評価数(Ra)80
光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G
別売付属品木台(PF310B1)
色温度(K)2700
ランプ寿命20000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)64.1
光色電球色
明るさ白熱灯器具40W相当
ガラス色透明・石目調
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)359
LED交換可