ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポーチライト
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
66055468
品番
OG254947LR1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
仕様
コーキングレス型
幅(mm)
150
寸法(mm)
【出】192
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
360
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト(黒色)
光源
LED電球一般形4.5W(E26)No.290T
別売付属品
木台(PF259B1)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
15.1
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具40W相当
ガラス色
透明ケシ
電源容量(VA)
8
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
68
注意
※建築側の電源穴は止水してください