高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色昼白色 注文コード66055477 品番OG254947NR1
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです

仕様コーキングレス型 幅(mm)150 寸法(mm)【出】192 質量(kg)1.5 高さ(mm)360 消費電力(W)4.5 定格電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト(黒色) 光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T 別売付属品木台(PF259B1) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)16.6 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 ガラス色透明ケシ 電源容量(VA)8 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)75
注意
※建築側の電源穴は止水してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする