IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の パイロットランプ
IDEC(和泉電気)の 角形パイロットランプ
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
緑
注文コード
66055483
品番
HW2P-1JCM4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,520
この商品は
定格電圧・発光色
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC200/220
発光色
緑
形状
角
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED
保護構造
IP65
レンズ形状
平形
端子形状
ねじ
本体形状
分離形