曜日別特売
OW269012WR 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 ODELIC(オーデリック) 66055931

OW269012WR 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 ODELIC(オーデリック) 66055931
OW269012WR 高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 ODELIC(オーデリック) 66055931

高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)Φ350
材質樹脂(黒色)/アクリル(乳白)
内容量1台注文コード66055931品番OW269012WR
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可【その他】非調光材質樹脂(黒色)/アクリル(乳白)幅(mm)Φ350質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式高さ(mm)100定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)13.2平均演色評価数(Ra)94光源高演色LED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PWエネルギー消費効率(Lm/W)93.6光色温白色明るさFCL30W相当電源容量(VA)15定格光束(Lm)1236傾斜天井取付角度(°)90LED交換
注意
※温泉地使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする